| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1241159 Herst.-Nr.: 1224046 EAN/GTIN: 4030913026985 |
| |
|
| | |
| Tristep Latzhose grau/schwarz 46. Strapazierfähiger Alltagsbegleiter. Die Latzhose ist der Meister der Tristep Kollektion. Lassen Sie sich von den Ausstattungsmerkmalen begeistern.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 46 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, arbeitslatzhose planam schwarz, thermo latzhose, planam thermolatzhosen, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 8000297343 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,19* | € 35,91* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,34* | € 36,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,56* | € 36,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,16* | € 37,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,92* | € 39,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|