| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1241374 Herst.-Nr.: 1411060 EAN/GTIN: 4030913008608 |
| | |
|
| | |
| Outdoor Sommer-Weste marine XXL. Leichte Weste für warme Tage. Die Temperaturen steigen? Dann setzen Sie auf die Sommerweste mit Baumwollanteil: Der Materialmix sorgt für ein optimales Körperklima. Zahlreiche große und kleine Taschen bieten Platz für Ihre Utensilien. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: 1/1 Arm · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XXL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, sommerweste blau, cargo weste, sommerweste planam, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,35* | € 25,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,03* | € 25,58* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,65* | € 25,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,32* | € 25,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,08* | € 26,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|