Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Nr.0125 Gr.42 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241572
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0125042
EAN/GTIN:
     4030913125428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
BW 290 Latzhose reinweiß 42. Anpassungsfähig und umfangreich. Durch die zahlreichen Verstellmöglichkeiten im Bund und an den Trägern ist die Latzhose ideal für jede Körperform und -größe. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, maler latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 24,95*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,90*
€ 24,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 25,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0125024
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0125025
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0125026
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0125027
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0125028
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0125029
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0125044
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0125046
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0125048
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0125050
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0125052
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0125054
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0125056
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0125058
ab € 19,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.