Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Canvas 320 Nr.2160 Gr.S kornblau/k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Canvas 320 Nr.2160 Gr.S kornblau/k
Weste Canvas 320 Nr.2160 Gr.S kornblau/k
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242103
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2160044
EAN/GTIN:
     4030913041216
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Canvas 320 Weste kornblau/kornblau S. Im Zentrum organisiert. Mit der Canvas 320 Weste haben Sie Ihr Arbeitswerkzeug immer parat und trotzdem die größtmögliche Bewegungsfreiheit. Besonders an heißen Tagen sind Anpacker bestens angezogen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: ohne Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/kornblau
Größe:
S
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste planam kornblau, canvas weste, herrenweste schwarz, Berufsbekleidung, Westen, 8000289518
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,21*
€ 21,47*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 22,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 22,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2160052
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
2160048
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
2160056
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2160060
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
2160064
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.