Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Canvas 320 Nr.2137 Gr.52 rot/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1242131
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2137052
EAN/GTIN:
     4030913054865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Canvas 320 Latzhose rot/rot 52. Voll beweglich · alles dabei. Die Canvas 320 Latzhose gilt als Alleskönner unter den robusten Hosen. Material · das viel aushält · ein perfektes Tragegefühl durch das hochgezogene Rückenteil und Langlebigkeit durch reißfeste Taschen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/rot
Größe:
52
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,19*
€ 33,12*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,59*
€ 33,14*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 33,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 34,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2137102
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2137106
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2137110
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2137024
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2137025
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2137026
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2137027
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2137028
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
2137029
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2137042
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2137044
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2137046
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
2137048
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
2137050
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2137054
ab € 24,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.