Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Classic orange Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw39-24102
zw39-24102
zw40-24102
zw41-24102
Artikel-Nr.:
     4757-1242794
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0292027005
EAN/GTIN:
     4045981003318
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
027
Farbe:
orange
Größe:
M
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
292
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts, TSHIRT, CLASSIC, ORANGE, 4045981003318, 0292027005, 292/27, 292/027/M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 8,06*
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 8,44*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,49*
€ 8,53*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,94*
7 Tage
72
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029008
ab € 5,07*
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,05*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,05*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,05*
Ähnlich
Hakro
0292029007
ab € 5,03*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,04*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,08*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,06*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,06*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,73*
Ähnlich
Hakro
0292001009
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,72*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.