Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Nr.2334 Gr.26 khaki/braun/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1242835
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2334026
EAN/GTIN:
     4030913070759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Highline Latzhose khaki/braun/zink 26. Bequem und viel Platz. Das bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit vielen Verstaumöglichkeiten haben echte Macher alles im Griff . Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki/braun/zink
Größe:
26
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grösse 26, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,31*
€ 28,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,81*
€ 28,56*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 29,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2334070
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
2334024
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2334025
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2334027
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2334028
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2334029
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2334030
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2334038
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2334040
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2334042
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2334044
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2334046
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2334048
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2334050
ab € 20,89*
Ähnlich
Planam
2334052
ab € 20,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.