Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 6 m6x 40 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245911
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063250000060040
EAN/GTIN:
     4051427178762
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2101
200
€ 4,30*
ab € 0,0635*
€ 0,0926*
5 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,0686*
€ 0,0944*
Lager 4757
1440
200
€ 5,49*
ab € 0,0698*
€ 0,0955*
1 Tag
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,0709*
€ 0,097*
7 Tage
1800
200
€ 7,99*
ab € 0,0741*
€ 0,101*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0698* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.