Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6325 6X40 Zylinderstift, gehärtet, Stahl, 6x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06325_AK.JPG
D06325_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6325 6X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6325 6X40
EAN/GTIN:
     4051427178762
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: m6 Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 6325 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl, gehärtet Außendurchmesser: 6 mm Norm: DIN 6325 Grundfarbe: naturfarben EAN: 4043952472019 Toleranzfeld: M6 Gewinde M: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.00
EAN:
4043952472019
Form:
m6
Gewinde M:
6 mm
Grundfarbe:
naturfarben
Länge:
40.00
Norm:
DIN 6325
Normart:
DIN
Normnummer:
6325
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Toleranzfeld:
M6
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstifte din 6325, passstifte, iso 8734 stahl, 501DIN6325 6X40, ZYLINDERSTIFTE, VERGLEICHE ISO 8734, ZYLINDRISCH, DIN6325 6X40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
301
200
€ 4,30*
ab € 0,0636*
€ 0,0928*
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0692*
€ 0,0947*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0666*
€ 0,0983*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,074*
€ 0,1011*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0862*
€ 0,1166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.