Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundniete DIN 660 5x 40 Stahl 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1246307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006600000050040
EAN/GTIN:
     4043952131329
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Stahl Halbrundniete - Abmessung: 5 x 40 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00660.000 · Normart: DIN 660 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Halbrundniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 / 40 mm
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundnieten stahl, din 660, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,105*
€ 10,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 13,54*
Lager 4757
3
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 19,875*
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 12,66*
€ 24,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,875*
€ 23,65125
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,275*
€ 21,74725
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,085*
€ 20,33115
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.