Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN660 5X40 Halbrundniete, Stahl, 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00660_AK.JPG
D00660_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN660 5X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN660 5X40
EAN/GTIN:
     4043952131329
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Stahl Halbrundniete - Abmessung: 5 x 40 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 660 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
660
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,905*
€ 8,93*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,105*
€ 10,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,51*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 22,215*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,215*
€ 26,43585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.