| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1247200 Herst.-Nr.: 6.391-238.0 EAN/GTIN: 4039784146365 |
| | |
|
| | |
| 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 6/155°C/250 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss · Gewicht inkl. Verpackung: 1,7kg · Nennweite: DN 6 · Temperatur: max. 155°C · Max. Druck: 250bar Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,00* | € 102,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 103,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,58* | € 105,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,70* | € 107,43* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,72* | € 138,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|