Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 106002 Alu.silberf.lack.Türmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1247937
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     106002
EAN/GTIN:
     4041518133671
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türfeststeller
aus Aluminium · silberfarbig lackiert · für Türen mit Türschließer · Türgewicht ca. 50 kg · Abstand zwischen Boden und Mitte des unteren Schraublochs 80 mm · Stopfen aus Gummi schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 37mm · Tiefe: 30mm · Höhe: 175mm
Weitere Informationen:
Modell:
106002
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Türgewicht:
50 kg
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 25,90*
2 Tage
125
1
€ 5,45*
ab € 19,75*
€ 26,03*
3 Tage
114
1
€ 4,99*
ab € 20,59*
€ 27,09*
2 Tage
80
1
€ 5,59*
ab € 20,65*
€ 27,28*
Lager 4757
103
1
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
102602
ab € 12,12*
Ähnlich
Woelm
102802
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.