Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 360 ESD - S1 - W14 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1248195
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87714-48
EAN/GTIN:
     4043692179407
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 360 ESD - S1 - W14 - Gr.48, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
48
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,26*
€ 103,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 107,91*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 108,60*
1
€ 4,90*
ab € 89,14*
€ 108,87*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 87,16*
€ 109,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,60*
€ 129,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,62*
€ 128,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,63*
€ 117,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 6,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.