Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0117 Gr.98 hydronblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1249101
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0117098
EAN/GTIN:
     4030913117980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose hydronblau 98. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
98
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose 98, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 21,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,88*
€ 21,69*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 22,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,55*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117025
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117026
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0117027
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0117028
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117029
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117042
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117044
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0117046
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0117048
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117050
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0117052
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0117054
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0117056
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
0117058
ab € 16,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.