Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Optimum HSS Bi-Metall M 42 1638x13x0,65mm 6 ZpZ 10°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249206
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3351511
EAN/GTIN:
     4030635011917
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Sägebänder geeignet für die Bearbeitung von: · Baustahl · Tiefziehstahl · Automatenstahl · Vergütungsstahl · Einsatzstahl · Dickwandiges Rohr · Vollmaterial Rundstahl · Vollmaterial Vierkant · Vollmaterial Flachstahl · Rost- und säurebeständiger Stahl · Nichteisenmetalle · Rohr Allgemeines über Bi-Metall-Sägebänder: Das Ausgangsmaterial dieser Bi-Metall Sägebänder ist ein Zwei-Komponenten Werkstoff (Bi-Metall) erzielt durch eine Elektronenschweißung. Das aus diesem Werkstoff gefertigte Band weist in den Zähnen einen hochaushärtbaren · verschleißfesten Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl auf · während der Bandkörper aus legiertem Vergütungsstahl federhart und ermüdungsfest ist. Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 0.65 mm · Zahnteilung: 6 ZpZ · Zahnwinkel: 10 ° · Länge (Produkt) ca.: 1638 mm · Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 13 mm
Weitere Informationen:
Marke:
OPTIMUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,74*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 21,84*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 21,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 47,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3300131
ab € 918,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.