Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwandschub Sys.a Top 2000,Schranktiefe 400mm,936x352,Alu Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249342
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011928
EAN/GTIN:
     4023149021619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Endlos- und Korpusbauweise · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60 · Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (L x B): 936 x 352 · Außenmaße mm: 936 x 352mm · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 400 mm · Innenmaß (L x B): 890 x 326 · Innenmaße mm: 890 x 326mm · Komponenten: Breitwandschübe · Korpusbreite mm: 1000mm · Material: Stahl · Min. Einbaubreite: EB 962 mm / 980 mm · Min. Einbautiefe mm: 372mm · Mindestblendenhöhe: LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE · Schranktiefe mm: 400mm · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: Aluminium optik · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 69,39*
15 Tage
342
1
€ 6,99*
ab € 58,78*
€ 76,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 800 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 2.775,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,52*
Zubehör
Hettich
9186462
ab € 4,3347*
Zubehör
Hettich
9133082
ab € 6,7873*
Zubehör
Hettich
9132871
ab € 4,9195*
Zubehör
Hettich
9133081
ab € 5,8809*
Zubehör
Hettich
9011416
ab € 66,8738*
Zubehör
Hettich
9011417
ab € 78,5159*
Zubehör
Hettich
9011419
ab € 85,9326*
Zubehör
Hettich
9008077
ab € 36,74*
Zubehör
Hettich
9011894
ab € 36,77*
Zubehör
Hettich
9011907
ab € 37,05*
Zubehör
Hettich
9011910
ab € 41,45*
Zubehör
Hettich
0040437
ab € 2,7895*
Zubehör
Hettich
0040443
ab € 3,4343*
Zubehör
Hettich
0040444
ab € 3,9015*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.