Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.
Artikel-Nr.:
     3145-103347350
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011910
EAN/GTIN:
     4023149021558
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 3 x A4 + R, KB 1200 mm, Alu-F.

  • Für Einbau in Schränke mit Blenden oder hinter Drehtüren
  • Für Endlos- oder Korpusbauweise
  • Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex
  • Zugstücke sind am Hängerahmen vormontiert
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage
  • Sondermaße auf Anfrage


Hinweis:
Bei Einsatz hinter Drehtüren ist das passende Abdeckprofil separat zu bestellen.
Zur Blendenbefestigung sind 4 Blendenbefestigungsschrauben notwendig.

Weitere Informationen:
Außenbreite AB mm:
1136
Format:
3 x A4 + Rest
Innenbreite:
1090 mm
Korpusbreite:
1200 mm
Oberfläche:
Alu - Finish
Verwendung:
Schranktiefe 400 mm
Werksnummer:
9011910
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbautiefe min.:
372 mm
Korpustiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Registerauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 52,79*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,53*
€ 62,26*
15 Tage
495
1
€ 6,99*
ab € 47,09*
€ 62,86*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 33,1279*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 33,6385*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
9133082
ab € 7,4479*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2096*
Zubehör
Hettich
0040435
ab € 44,2723*
Zubehör
Hettich
0040433
ab € 45,30*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5061*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7583*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
Zubehör
Hettich
9039372
ab € 2,4031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.