Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug m.Mousepad,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastaturauszug m.Mousepad,schw.
Tastaturauszug m.Mousepad,schw.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249712
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70284
EAN/GTIN:
     4023149702846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
• Montage unter der Schreibtischplatte · 3 variable Bauhöhen von 93,2 bis 115,6 mm · Maximale Tastaturbreite 555 mm · Tastaturgewicht 20 kg · Arretierung der verwendeten Tastatur · Ablage für Schreibutensilien · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tastaturplatte, Tastaturschublade, tastaturauszug hettich, tastatur und mausablage, Kugelauszüge, Kugelauszug, Auszugführung, Schubladenführung, 8000611445
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,34*
€ 111,43*
6 Tage
663
€ 6,99*
ab € 88,06*
€ 111,99*
2 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 91,09*
€ 115,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.