mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung · Belastbarkeit 200 N · 6 Schienenlängen von 300 bis 550 mm · variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststufen durch höhenverstellbare Befestigu...
• Montage unter der Schreibtischplatte · 3 variable Bauhöhen von 93,2 bis 115,6 mm · Maximale Tastaturbreite 555 mm · Tastaturgewicht 20 kg · Arretierung der verwendeten Tastatur · Ablage für Schre...
• Montage unter der Schreibtischplatte · 3 variable Bauhöhen von 93,2 bis 115,6 mm · Maximale Tastaturbreite 555 mm · Tastaturgewicht 20 kg · Arretierung der verwendeten Tastatur · Ablage für Schre...
Tastaturauszug KA3434/300 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...
Tastaturauszug KA3434/350 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...
Tastaturauszug KA3434/450 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...
Tastaturauszug KA3434/500 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...
Tastaturauszug KA3434/550 mm Tragkraft 20kg, Stahl verzinkt Kugelauszüge KA 3434 für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare zum Anschrauben, variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststuf...