Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Tolosa Bohrabstand 128mm L157xB10xH28mm Verchromt matt HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1249922
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9112909
EAN/GTIN:
     4023149005329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Bohrabstand A: 128mm · Breite mm: 10mm · Modell: Tolosa · Stilwelt: Organic
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
128 mm
Oberfläche:
Verchromt matt
Gesamtlänge:
157 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Zink
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,1448*
€ 3,1324*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 2,44*
€ 4,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1324*
€ 3,72756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8009*
€ 3,33307
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7694*
€ 3,29559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7478*
€ 3,26988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6848*
€ 3,19491
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1448*
€ 2,55231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 9,1691*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1073*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0339*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0518*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0534*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,059*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0587*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0638*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0661*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0715*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0729*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0762*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0823*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0802*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0797*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.