Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1250125 Herst.-Nr.: 6.997-340.0 EAN/GTIN: 4039784221772 |
| | |
|
| | |
| Premium-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 3/4″-Wasserschläuchen (19 mm) an Gartenpumpen · Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz sorgt für erhöhten Wasserdurchfluss und ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet. Vorteile: Großer Durchmesser · Praktisches Klick-System · Inklusive Hahnanschluss. Anwendung: Zur Verbindung von Schläuchen an Pumpen Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 84 x 59 x 59mm · Gewicht: 0,1kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,1kg Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 6,15* | € 8,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,00* | € 8,38* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,06* | € 8,46* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 8,52* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,36* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|