Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1252002 Herst.-Nr.: 2.645-019.0 EAN/GTIN: 4039784289024 |
| | |
|
| | |
| Der Kreisregner RS 130/3 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 133 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen. Vorteile: Metallarme. Anwendung: Zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 200 x 248 x 100mm · Beregnungsdurchmesser (2 bar): ≤11m · Beregnungsdurchmesser (4 bar): ≤13m · Beregnungsfläche (2 bar): 95m² · Beregnungsfläche (4 bar): 133m² · Gewicht: 0,2kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,2kg · Wasserdurchflussmenge: 15,5l/min Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,74* | € 16,75* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,77* | € 16,80* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,89* | € 16,97* | | | | | 22 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 12,06* | € 16,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,37* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|