Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1252009 Herst.-Nr.: 2.645-026.0 EAN/GTIN: 4039784289093 |
| | |
|
| | |
| Der Multifunktions- und Flächenregner MS 100 ist ideal für kleine Flächen und Gärten geeignet. 6 unterschiedliche Düsenformen ermöglichen verschiedene Arten der Bewässerung . Die maximale Beregnungsfläche beträgt 78 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen. Vorteile: In den Griff integrierte Aufhängeöse. Anwendung: Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig · einzeln · Topfpflanzen). Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig · einzeln · Topfpflanzen). Zur Bewässerung kleiner Flächen und Gärten Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 208 x 199 x 71mm · Beregnungsdurchmesser (2 bar): ≤8,4m · Beregnungsdurchmesser (4 bar): ≤10m · Beregnungsfläche (2 bar): 55m² · Beregnungsfläche (4 bar): 78m² · Gewicht: 0,1kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,1kg · Wasserdurchflussmenge: 21l/min Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 8,57* | € 12,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,33* | € 12,07* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,41* | € 12,19* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,47* | € 12,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,80* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|