Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff FG300 S AL0125 Alu.silber abschl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1252091
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     37385 5
EAN/GTIN:
     4003318373855
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff
fenstergriff silber
abschließbar · der Griff schließt mittels Druckzylinder und Wendeschlüssel · speziell zur Sicherheit von Kindern · für Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff · universeller Einsatz dank verstellbarem Vierkantstift · DIN 18267 Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber
Farb-Nr.:
silber
Ausführung:
abschließbar
Modell:
FG300 S AL0125
Prüfung:
DIN 18267
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,39*
€ 39,08*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 29,48*
€ 39,21*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 29,77*
€ 39,48*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 31,64*
€ 41,87*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 35,52*
€ 50,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.