Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Plaline Nr.2546 Gr.L schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1252127
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2546052
EAN/GTIN:
     4030913904405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Plaline Shorts schiefer/schwarz L. Kurz · aber extrem reißfest. Dass auch ein kurzes Kleidungsstück einiges kann · beweisen die Plaline Shorts. Die 3-fach-Nahtverarbeitung sorgt für perfekte Stabilität · während die vielen Taschen Platz für Handy · Kleingeld und Arbeitswerkzeuge bieten. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
L
Stoffgewicht ca.:
280 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,41*
€ 24,61*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 25,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 25,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,59*
€ 26,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2546056
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2546044
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
2546048
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2546060
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2546064
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2546068
ab € 19,29*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.