Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturrahmen Sys.a Top 2000,1136x517mm,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1252558
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1054429
EAN/GTIN:
     4023149028847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
• Für Endlos- und Korpusbauweise · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70 · Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung Weitere technische Eigenschaften: · Außenbreite AB mm: 1136mm · Außenmaß (L x B): 1136 x 517 mm · DIN-Format: 3 x A4 + Rest · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 600 mm · Einteilung DIN A4: 3 x A4 + Rest · Innenbreite IB mm: 1090mm · Innenmaß (L x B): 1090 x 491 mm · Komponenten: Hängeregistraturrahmen · Korpusbreite: 1200 mm · Korpusbreite mm: 1200mm · Material: Stahl · Min. Einbaubreite: EB 1162 mm / 1180 mm · Min. Einbautiefe mm: 538mm · Mindestblendenhöhe: LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: schwarz · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Hängeregistaturrahmen, Rolladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 57,23*
€ 69,42*
12 Tage
737
1
€ 6,99*
ab € 53,96*
€ 72,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.388,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075555
ab € 3,4728*
Zubehör
Hettich
9208483
ab € 5,04*
Zubehör
Hettich
9132815
ab € 7,40*
Zubehör
Hettich
9132813
ab € 5,49*
Zubehör
Hettich
9132814
ab € 6,42*
Zubehör
Hettich
1054813
ab € 64,90*
Zubehör
Hettich
1080190
ab € 56,18*
Zubehör
Hettich
1084140
ab € 101,59*
Zubehör
Hettich
1084136
ab € 77,74*
Zubehör
Hettich
1084138
ab € 93,53*
Zubehör
Hettich
1084139
ab € 97,87*
Zubehör
Hettich
0040437
ab € 3,14*
Zubehör
Hettich
0040443
ab € 3,87*
Zubehör
Hettich
0040444
ab € 4,44*
Zubehör
Hettich
1065664
ab € 44,8301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.