Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschubkasten,1065664,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschubkasten,1065664,schwarz
Stahlschubkasten,1065664,schwarz
Stahlschubkasten,1065664,schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4023149032226
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1065664
EAN/GTIN:
     4023149032226
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Breitwandschub Systema Top 2000 • Für Endlos- und Korpusbauweise • Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren • Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 50 und 60 • Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert • Werkzeuglose Aufschiebemontage • Schranktiefe 400 mm • Stahl pulverbeschichtet Hinweise: • Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör • Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: • Maß X = 13 mm für Standardschränke • Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
1065664
Oberfläche:
schwarz
Korpustiefe:
558 mm
Außenlänge:
536 mm
Außenbreite:
517 mm
Innenlänge:
490 mm
Innenbreite:
491 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankinnenausstattung, Kasten, Schubkasten, Unterschrankausstattung, Stahlschubkasten, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 44,8301*
€ 52,5946*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 46,1824*
€ 53,7824*
21 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 66,16*
13 Tage
559
1
€ 6,99*
ab € 55,03*
€ 71,95*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 64,9354*
€ 85,4856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,4856*
€ 101,72786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,9256*
€ 101,06146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,9324*
€ 95,11956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,2424*
€ 91,91846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,6824*
€ 87,68206
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,8654*
€ 86,70983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,9354*
€ 77,27313
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078717
ab € 40,5011*
Zubehör
Hettich
9078719
ab € 40,7917*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0542*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0601*
Zubehör
Hettich
0075555
ab € 3,4728*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,2382*
Zubehör
Hettich
1028128
ab € 50,63*
Zubehör
Hettich
9132815
ab € 7,40*
Zubehör
Hettich
9133359
ab € 5,12*
Zubehör
Hettich
9132813
ab € 5,49*
Zubehör
Hettich
9132814
ab € 6,42*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,21*
Zubehör
Hettich
1054813
ab € 64,90*
Zubehör
Hettich
1080190
ab € 56,18*
Zubehör
Hettich
1084140
ab € 101,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.