Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel DIN7447 VDE SW 14mm UD-Profil VDE-Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1254474
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6036430
EAN/GTIN:
     4010886603642
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
Vanadium-Stahl 31CrV3 · VDE isoliert bis 1000 V · nach EN 60900/IEC 60900 · 2-fach Check-Tool-Isolierung Weitere technische Eigenschaften: · 1000 V isoliert: Ja · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,151kg
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Oberfläche:
2-fach Check-Tool-Isolierung
Marke:
GEDORE
Ausführung:
VDE
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Norm:
EN 60900/IEC60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 23,01*
11 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 23,06*
1
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 23,35*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 24,05*
4 Tage
101
1
€ 5,45*
ab € 18,23*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.