Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel DIN7447 VDE SW 22mm UD-Profil VDE-Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1254478
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6036940
EAN/GTIN:
     4010886603697
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
Vanadium-Stahl 31CrV3 · VDE isoliert bis 1000 V · nach EN 60900/IEC 60900 · 2-fach Check-Tool-Isolierung Weitere technische Eigenschaften: · 1000 V isoliert: Ja · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,319kg
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Oberfläche:
2-fach Check-Tool-Isolierung
Marke:
GEDORE
Ausführung:
VDE
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Norm:
EN 60900/IEC60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 26,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,39*
1
€ 4,90*
ab € 19,41*
€ 26,83*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 27,68*
4 Tage
92
1
€ 5,45*
ab € 21,21*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.