Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz IN 19 K 6 1/2Zoll SW 6mm 6KT verchromt/brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1254588
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2219336
EAN/GTIN:
     4010886883303
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Handbetätigt · mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl · brüniert · Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20° Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 22,5mm · Gesamtschwenkwinkel: 15-20Grad · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,068kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 22mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0,068 kg
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Gesamtlänge:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, schraubendrehereinsatz innensechskant, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,49*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,13*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 9,65*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,26*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,97*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,68*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,83*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,54*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,56*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,89*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.