Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereinsatz DIN3129 ISO2725-2 3/8Zoll SW 7mm 6KT brüniert/ metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1254892
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6251240
EAN/GTIN:
     4010886625125
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 · Maschinenbetätigt · passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10 · ISO 1174 · Stahl · brüniert · * nicht genormt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Antriebsaufnahme, Vierkant: 10mm · Betätigungsart: maschinenbetätigt · Einsatzlänge: 30mm · Einsatz-Ø 1: 12,5mm · Einsatz-Ø 2: 19mm · Einsatztiefe: 3mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,046kg · Oberfläche: brüniert · Prüfdrehmoment (min.): 33,2Nm · Sicherung: Sicherungsring und -stift
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
30 mm
Antrieb:
3/8 ″
Marke:
GEDORE
Antrieb mm:
10,0 mm
Norm:
DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,10*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 5,38*
€ 7,38*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,46*
1
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,48*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6260820
ab € 1,25*
Zubehör
Gedore
6261040
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.