Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN ISO2936 SW 3mm 6KT verz. Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255088
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340500
EAN/GTIN:
     4010886634059
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
PASSENDE AUSRÜSTUNG: Der Winkelschraubendreher mit einer Länge von 66 mm eignet sich für Innensechskantschrauben mit einer Schlüsselweite von 3 mm · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Die Winkelschraubendreher aus hochwertigem Stahl ist nach DIN ISO 2936 genormt. Die hochwertige Verarbeitung macht ihn besonders robust und langlebig · QUALITY MADE IN AUSTRIA: Der Winkelschraubendreher wurde in Österreich hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Winkelschraubendreher Innen-6-kant · 3 mm · Länge: 66 mm · Gewicht: 6 g · Artikelnummer: 42 3 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,006kg · Form der Klinge: Sechskant · Gesamtbreite: 22mm · Gesamthöhe: 3mm · Gesamtlänge: 67mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Norm: DIN ISO 2936
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schenkellänge:
66 / (2): 23 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
GEDORE
Material:
61CrSiV5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
576
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,79*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,79*
3 Tage
576
10
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 0,80*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,85*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.