Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel DIN7444 SW 80mm gekr. gesandstrahlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255317
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1416480
EAN/GTIN:
     4010886806128
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 80mm
Für besonders schwere Montagen · Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen · Im Gesenk geschmiedet · gesandstrahlte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 406mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kopfbreite 1: 126mm · Kopfhöhe 1: 50mm · Netto-Gewicht: 6,97kg · Oberfläche: gesandstrahlt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
nicht genormt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 311,69*
€ 358,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,64*
€ 361,04*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 321,85*
€ 369,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,12*
€ 369,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,12*
€ 372,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.