Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzhalter DIN7428 ISO1173 1/4Zoll 6KT 1/4Zoll 4KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1255345
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6536320
EAN/GTIN:
     4010886653630
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Ausführung nach DIN ISO 3317 · Außensechskant nach DIN ISO 1173 · Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze · Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,016kg · Antriebssechskant: 6,3mm · Antriebsvierkant: 6,3mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Norm: DIN 3121, DIN ISO 1173, DIN ISO 3317
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Antriebssechskant:
1/4 ″
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Bithalter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,01*
3 Tage
647
10
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,21*
3 Tage
647
10
€ 5,45*
ab € 5,60*
€ 7,22*
1
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,66*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,44*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.