Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 1500 CT1-400 Doppelringschlüsselsatz 5tlg. 6KT UD-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1255434
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309068
EAN/GTIN:
     4010886895450
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
Doppelringschlüssel Satz
Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 158mm · Material: Schaumstoff · Tiefe: 310mm · Gesamtlänge: 310mm · Netto-Gewicht: 0,565kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Bestückung:
400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
Marke:
GEDORE
Einlagenmodul:
1/3 Check-Tool-Modul
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 78,32*
€ 96,80*
8 Tage
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 96,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 80,77*
€ 99,30*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,68*
€ 99,30*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 95,47*
€ 124,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 976,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.