Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher DIN ISO8764 Spitze DIN ISO8764-1PZ Kreuzschlitz PZ 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1255711
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683970
EAN/GTIN:
     4010886803257
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
PASSENDE AUSRÜSTUNG: Der Schraubendreher mit einer Klingenlänge von 60 mm und Antriebsgröße 0 eignet sich zum Anziehen und Lösen von Kreuzschlitzschrauben. Ein Aufhängeloch dient der ordentlichen Aufbewahrung. · EINFACHE HANDHABUNG: Der Schraubendreher verfügt über den ergonomischen Power-Grip³. Der ergonomische 3-Komponenten-Griff erlaubt Ihnen eine maximale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Hand. · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Die Klinge aus hochwertigem Stahl ist durch die Vergütung besonders robust und langlebig. Die formschlüssige Verbindung zum Griff sorgt für eine ideale Drehmomentübertragung. · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0 · Länge: 145 mm · Gewicht: 38 g · Artikelnummer: 2160 PZ 0 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Aufhängeloch · Material: Molybdän-Vanadium-Stahl · Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 8764-1 PZ · Farbcodierung: Ja · Form der Klinge: Rund · für Schrauben der Größe: M1,6 - M2 · Gesamtbreite: 28mm · Gesamthöhe: 24mm · Griff vorhanden: Ja · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,038kg · Norm: DIN ISO 8764
Weitere Informationen:
Größe:
0
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz000, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,42*
4 Tage
67
10
€ 5,45*
ab € 4,17*
€ 5,53*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 5,80*
8 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,81*
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.