Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Kombinationszange DIN ISO5746 VDE L.160mm Chrom VDE-Tauchisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1255952
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1429582
EAN/GTIN:
     4010886805077
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Stückgeprüft · Für härteste Dauerbeanspruchung · Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden · Für Rund- und Flachmaterial · Extra lange Schneiden · Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden · Schneidenhärte 62 - 64 HRC · Greifflächen gezahnt · Eingelegtes Gelenk · Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V · nach EN 60900/IEC 60900 · Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung · GEDORE Sondervergütungsstahl · gesenkgeschmiedet · ölgehärtet und angelassen · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vergütungsstahl · 1000 V isoliert: Ja · Backenform: flache Backen · Backenlänge L3: 35mm · Gelenkarten: eingelegtes Gelenk · Härteverfahren: Induktiv gehärtet · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kopfbreite 1: 22,8mm · Kopfstärke T1 [mm]: 10,4mm · Schneidenform: mit Facette · Schneidenhärte: 62-64HRC · Schneidwerte: Pianodraht: 1,6 mm / 14 AWG, Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 3,1 mm / 8 AWG, Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG, Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm², Mehrdrahtiges Kabel Ø: 10 mm · Spitzenbreite W4: 6mm
Weitere Informationen:
Griff:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Länge:
160 mm
Kennzeichnung:
VDE
Gewicht:
0,236 kg
Marke:
GEDORE
Kopf:
verchromt
Norm:
EN 60900/IEC60900, DIN ISO 5746
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,28*
€ 31,03*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 31,17*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 31,36*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,77*
€ 31,57*
1
€ 4,00*
ab € 23,64*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.