Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Adapter DIN3126 DIN3120 1/4Zoll 6KT 3/8Zoll 4KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1256356
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1973312
EAN/GTIN:
     4010886873595
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Praktischer Bit-Adapter zur Nutzung eines 6-kant-Bit auf einer 3/8″-Vierkant-Knarre · Ideal um Anziehen von Schrauben mit Knarren und Drehmomentschlüssel · Optimale Passgenauigkeit für sicheren Halt und einfach zu wechselnde Bits · Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4″) · Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) / C 10 (3/8″) · Einfache Montage des Adapters auf Knarre dank allseitiger · innenliegender Mulde zur Kugelarretierung im Vierkant · Kompatibel mit allen gängigen Bits verschiedener Marken · Perfekte Ergänzung für jedes 3/8″-Knarrenset · Ideal für professionelle Anwender und Hobbyhandwerker · Lieferumfang: 1x GEDORE Bit-Adapter für 3/8″ Knarre · Material: Werkzeugstahl · Länge: 25 mm · Gewicht: 25 g · Farbe: Silber · 1973312/630 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 27mm · Gesamtbreite: 17mm · Gesamthöhe: 17mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,025kg
Weitere Informationen:
Antriebssechskant:
1/4 ″
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Antriebssechskant mm:
6,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter 1/4 Zoll Innenvierkantantrieb, Adapter für 1/4 Zoll Schrauberbits, Bit-Adapter, Verbindungsteile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,22*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,33*
4 Tage
890
25
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,38*
7 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,39*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.