Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multigriff 676 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256373
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1649337
EAN/GTIN:
     4010886852828
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Rutschfester 2-Komponenten-Griff · Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme · Besonders vielseitig Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: 1/4″ · Antriebsaufnahme, Sechskant: 6,3mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,042kg
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
95 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1/4, Bit, Bithalter, Bithandhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1792
15
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,76*
10 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,79*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,89*
€ 5,79*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,82*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.