Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.06/1A Spann-T.100mm Spann-W.130mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1256532
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000310
EAN/GTIN:
     4036976104172
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
UNIVERSELL ANWENDBAR: Die austauschbaren Haken des Abziehers können dank der Einstellskala stufenlos justiert werden. Neben Kugellagern und Scheiben können Sie auch Räder demontieren · HOCHWERTIGE BAUTEILE: Der Abzieher eignet sich für härteste Dauerbeanspruchung. Die Traversen und Haken werden im Gesenk geschmiedet und die Spindel ist nitrocarburiert · was sie vor Verschleiß schützt. · QUALITY MADE IN GERMANY: Der 2-armige Universal-Abzieher mit austauschbaren Haken wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Universal-Abzieher 2-armig · 130x100 mm · Gewicht: 1300 g · Artikelnummer: 1.06/1A Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,3kg · Anzahl der Arme: 2 · Gesamtbreite: 180mm · Gesamthöhe: 36mm · Gesamtlänge: 180mm · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 22mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 12mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm · Skaleneinteilung vorhanden: x · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 70mm · Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140 · umdrehbare Arme vorhanden: Ja · Verwendungsart: Innen- und Außenabziehen · Spannweite Aussenabziehen (max.): 130mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 180mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
3,0 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
130 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.06/1A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,94*
€ 68,25*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,90*
€ 68,73*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 69,31*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,42*
€ 69,31*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,19*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.