Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.06/3A Spann-T.200mm Spann-W.350mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256538
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000820
EAN/GTIN:
     4036976104219
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
UNIVERSELL ANWENDBAR: Die austauschbaren Haken des Abziehers können dank der Einstellskala stufenlos justiert werden. Neben Kugellagern und Scheiben können Sie auch Räder demontieren · HOCHWERTIGE BAUTEILE: Der Abzieher eignet sich für härteste Dauerbeanspruchung. Die Traversen und Haken werden im Gesenk geschmiedet und die Spindel ist nitrocarburiert · was sie vor Verschleiß schützt. · QUALITY MADE IN GERMANY: Der 2-armige Universal-Abzieher mit austauschbaren Haken wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Universal-Abzieher 2-armig · 350x200 mm · Gewicht: 8200 g · Artikelnummer: 1.06/3A Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,2kg · Anzahl der Arme: 2 · Gesamtbreite: 330mm · Gesamthöhe: 65mm · Gesamtlänge: 415mm · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 36mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 6,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 28mm · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27mm · Skaleneinteilung vorhanden: x · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 125mm · Spindel Gewindegröße: G3/4x280 · umdrehbare Arme vorhanden: Ja · Verwendungsart: Innen- und Außenabziehen · Spannweite Aussenabziehen (max.): 350mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 420mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
7,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
350 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.06/3A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 181,66*
€ 219,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,17*
€ 221,60*
11 Tage
29
Frei Haus
ab € 192,35*
€ 229,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,71*
€ 231,94*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,19*
€ 250,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.