Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.07/1A Spann-T.100mm Spann-W.130mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1256599
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8114080
EAN/GTIN:
     4036976103878
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken · Kräftige · ergonomisch geformte Traverse · Haken glühend im Gesenk geschmiedet · Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung · Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · Nitrocarburierte Spindeloberfläche · verschleißfest und korrosionsbeständig · Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig · Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten · Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,6kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 22mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 12mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 80mm · Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140 · Verwendungsart: Innen- und Außenabziehen · Spannweite Aussenabziehen (max.): 130mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 180mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
3 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
130 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.07/1A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,16*
€ 94,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 76,75*
€ 94,92*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 96,03*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,87*
€ 96,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,81*
€ 96,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.