Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.07/2 Spann-T.150mm Spann-W.160mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1256600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8114160
EAN/GTIN:
     4036976103885
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken · Kräftige · ergonomisch geformte Traverse · Haken glühend im Gesenk geschmiedet · Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung · Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · Nitrocarburierte Spindeloberfläche · verschleißfest und korrosionsbeständig · Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig · Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten · Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,6kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 30mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 18mm · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22mm · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 100mm · Spindel Gewindegröße: G1/2x210 · Verwendungsart: Innen- und Außenabziehen · Spannweite Aussenabziehen (max.): 160mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 220mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
160 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.07/2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 147,90*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,22*
€ 148,04*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 148,04*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,90*
€ 149,21*
3 Tage
9
€ 5,45*
ab € 121,35*
€ 149,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.