Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.07/1A1-B Spann-T.100mm Spann-W.130mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957953
EAN/GTIN:
     4036976121599
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken · Abzughaken aus einem Stück geschmiedet · Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden · Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,4kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenbremse vorhanden: Ja · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 22mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 15mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 80mm · Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140 · umdrehbare Arme vorhanden: Ja · Verwendungsart: Innen- und Außenabziehen · Spannweite Aussenabziehen (max.): 130mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 180mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
3 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
130 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.07/1A1-B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,34*
€ 104,34*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 104,43*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 104,75*
4 Tage
49
€ 5,45*
ab € 85,26*
€ 105,50*
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 106,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.