Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.07/31-B Spann-T.200mm Spann-W.250mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256613
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957996
EAN/GTIN:
     4036976121629
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken · Abzughaken aus einem Stück geschmiedet · Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden · Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenbremse vorhanden: Ja · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 36mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 6,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 28mm · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27mm · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 100mm · Spindel Gewindegröße: G3/4x280 · umdrehbare Arme vorhanden: Ja · Verwendungsart: Innen- und Außenabziehen · Spannweite Aussenabziehen (max.): 250mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 400mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
7,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.07/31-B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 285,48*
€ 328,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,37*
€ 329,93*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,29*
€ 329,93*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,02*
€ 332,13*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 333,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.