Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannabzieher 1.07/2A-E Spann-T.150mm Spann-W.200mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1256621
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1227459
EAN/GTIN:
     4036976106435
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Industriequalität · 3 Arme für optimale Lastverteilung · kippsicher und materialschonend · Kräftige · ergonomisch geformte Traverse · Haken glühend im Gesenk geschmiedet · Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung · Patentierte Schnellverstellung für einfaches · sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz · Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar · Nitrocarburierte Spindeloberfläche · verschleißfest und korrosionsbeständig · Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig · Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 30mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 18mm · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22mm · Schnellspannhebel vorhanden: Ja · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 100mm · Spindel Gewindegröße: G1/2x210 · umdrehbare Arme vorhanden: Ja · Verwendungsart: Innen- und Außenabziehen · Spannweite Aussenabziehen (max.): 200mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 260mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.07/2A-E
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 150,11*
€ 180,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 180,63*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 181,38*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 182,75*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,85*
€ 183,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.