Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannabzieher 1.07/S1-E Spann-T.100mm Spann-W.90mm 3armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016036
EAN/GTIN:
     4036976123593
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Industriequalität · 3 Arme für optimale Lastverteilung · kippsicher und materialschonend · Kräftige · ergonomisch geformte Traverse · Haken glühend im Gesenk geschmiedet · Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung · Schlank geschmiedete Hakenfüße · Patentierte Schnellverstellung für einfaches · sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz · Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar · Nitrocarburierte Spindeloberfläche · verschleißfest und korrosionsbeständig · Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig · Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,3kg · Anzahl der Arme: 3 · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 29,5mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3,7mm · Hakenfußtiefe gesamt: 13,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 7,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm · Schnellspannhebel vorhanden: Ja · Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 90mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
2,5 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
130 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.07/S1-E
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,68*
€ 137,10*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 137,35*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 137,93*
3 Tage
2
€ 5,45*
ab € 112,54*
€ 138,97*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,33*
€ 139,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.