Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.10/3 Spann-T.170mm Spann-W.220mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256636
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1731874
EAN/GTIN:
     4036976112764
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Bewährte · kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben · Rädern · Kugellager usw. · Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an · Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2 · /3 · /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen · so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,3kg · Anzahl der Arme: 2 · Hakenfußbreite: 20mm · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 24mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 13mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19mm · Spindel Gewindegröße: M18x1,5x170 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 220mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 t
Spanntiefe:
170 mm
Spannweite:
220 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.10/3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,79*
€ 113,65*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 113,80*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,90*
€ 114,28*
4 Tage
8
€ 5,45*
ab € 93,46*
€ 115,14*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 115,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.