Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.12/1 Spann-T.120mm Spann-W.90mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256642
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8003330
EAN/GTIN:
     4036976104394
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
VIELSEITIG ANWENDBAR: Mit dem handlichen und kräftigen Abzieher mit selbsttätig anpressenden Haken können Sie neben Kugellagern und Scheiben auch Räder demontieren · selbst wenn diese fest anliegen. · HOCHWERTIGE BAUTEILE: Der Abzieher eignet sich für härteste Dauerbeanspruchung. Die Traversen und Haken werden im Gesenk geschmiedet und die Spindel ist nitrocarburiert · was sie vor Verschleiß schützt. · QUALITY MADE IN GERMANY: Der 2-armige Abzieher wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Abzieher 2-armig · 90x120 mm · Gewicht: 800 g · Artikelnummer: 1.12/1 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,8kg · Anzahl der Arme: 2 · Gesamtbreite: 101mm · Gesamthöhe: 29mm · Gesamtlänge: 190mm · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 18mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 2,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 11mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm · selbsttätiges Anpressen: Ja · Spindel Gewindegröße: M14x1,5x155 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 90mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
2 t
Spanntiefe:
120 mm
Spannweite:
90 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.12/1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,55*
€ 60,14*
10 Tage
43
Frei Haus
ab € 47,92*
€ 60,67*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,11*
€ 60,78*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,94*
€ 61,24*
3 Tage
99
€ 5,45*
ab € 48,81*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.